らくらくあんしんけずりき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85163356 品番 PS70B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

えんぴつを差して回すだけ、指を挟まない安全設計
コンパクトなスリムタイプだからお子様の小さな手でも押さえやすい
芯先調整機構つきだから、芯の太さが変えられます 。
切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆(三角鉛筆可)
ダストボックス容量:約215ml/50回(ムダ削り防止機構つき)

ブルー 電源手動 仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約215ml/50回 材質ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×57×139 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アスミックス らくらくあんしんけずりき PS70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする