FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715

FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715
FP100 安心保管袋 防炎タイプ Asmix(アスカ) 85163715

安心保管袋 防炎タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
内容量1個注文コード85163715品番FP100
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

A5タイプ。防炎素材を使った収納袋でより安全に貴重品を管理できます。
グラスファイバー製なので炎に強く頑丈です
大切な書類や貴重品の管理に
軽量な袋タイプだから金庫in袋としても持ち出し、持ち運びが簡単
この安心保管袋はハンガーなどにかけてその上から服を掛ければ防犯用としてもご使用いただけます。
とじ代のところはマジックテープになっているから取り出しも簡単

サイズA5適合日本防炎協会(JFRA)防炎製品性能試験基準寸法(mm)300×185質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85163742
2021-07-03
用途: 書類の保管
農・林・水産業

ちょっとした書類の保管に使っています。数年間の期間、保存しておくには便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする