Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 書庫・金庫・ロッカー
Asmix(アスカ)の 金庫・保管庫
Asmix(アスカ)の 手提げ金庫
手提金庫 MCB
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
施錠方法
ダイアル錠、シリンダー錠
注文コード
85163794
品番
MCB580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
施錠方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1スペースに硬貨を2種類収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
315×215×130
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
273×178×99
収納サイズ
B5
施錠方法
ダイアル錠、シリンダー錠
付属品
鍵(2本)、取扱説明書
材質
鋼材
質量(kg)
3.5
色
ブルー
サイズ
B5
容量(L)
約4.8
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
273×178×99