用途◆モバイルバッテリーのインジケーターによりバッテリーの残量や使用状況を一目で確認可能。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器も対応。◆モバイルバッテリーのUSB Type-CポートはUSB PD規格による最大20Wの出力に、USB Type-AポートはQuickCharge3.0規格による最大18Wの出力。PPS(5〜11V 2A)規格にも対応で、iPhoneや Galaxyにも急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電。
付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm)
色藍色
質量(g)174
出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2