VOLTME ハイパーコア USB-C + USB-A 20000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85164889 品番B3024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

◆20000mAhとPD 20W大容量モバイルバッテリー。iPhone 14を4回以上、Galaxy S22を約3回、iPad mini 5を2回以上フル充電できるので長時間の外出時も安心です。

用途◆独自技術V-Dynamicにより2台同時充電する時に各ポートの出力を自動的に配分し、より効率的な充電が可能です。更に過充電/過電圧/ショート防止機能が搭載されており、安全に使える大容量モバイルバッテリーです。本モバイルバッテリーはPSE技術基準に適合していますので、安心してご使用いただけます。 付属品取扱説明書(日本語含む)、保証書、USB-C&USB-Cケーブル(25cm) 藍色 質量(g)328 出力(W)USB-A側:22.5、USB-C側:20 保証期間24ヶ月 バッテリー容量(mAh)20000
注意
※◆モバイルバッテリーのインジケーターでバッテリー残量や使用状況を一目で確認できます。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器への充電時にも最適な電流で充電できます。◆国外でも使用でき、飛行機にも持ち込み可能なので長時間のフライト、海外旅行や出張にぴったりの大容量モバイルバッテリーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする