Delta Plus
Delta Plusの メガネ・ゴーグル・防災面
Delta Plusの 安全メガネ
Delta Plusの 1眼型 メガネ
MILO CLEAR 安全メガネ(超軽量約18g)【10本】
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
85164925
品番
DI004-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
仕様
防曇加工、防疵硬化、防紫外線
形状
一眼型
レンズ色
クリア(透明)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※用途以外のご使用はお止めください。