Delta Plus
Delta Plusの メガネ・ゴーグル・防災面
Delta Plusの 安全メガネ
Delta Plusの 1眼型 メガネ
MEIA CLEAR 安全メガネ(軽量約22g) 【10本】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
85164934
品番
DI005-10
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
仕様
防疵硬化、防紫外線
材質
【ツル部コート】PVC /【レンズ】ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア(透明)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。