小型USB接続DAC基板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85165458 品番KP-DAC2704OP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電源供給方式:USBバスパワー
対応OS:
・Windows XP以降
・Mac OS X 以降
・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済
・Android 4.1以降
※USB OTGに対応した端末に限ります。
全ての機種で動作検証は行っておりません。
USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)
対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠
・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz
接続端子:
・USB-Bジャック(PC接続用)
・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)
・デジタル同軸出力
・デジタル光出力
PCコントロールボタン:
・ボリュームアップ
・ボリュームダウン
・ミュート
(Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)
製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする