KT-エース 成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ 85190867 KT-エース 成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ 85190867 KT-エース 成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ 85190867

成形伸縮目地材 クラクタイト エース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5m×20本) 注文コード85190867 品番KT-エース
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。

寸法(幅W×高さH)(mm)25(キャップ幅)×100 本体幅(mm)20 長さ(mm)1500 材質(キャップ)EPTゴム 材質(本体)ポリエチレンフォーム 材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂 付属品支持脚 タイプ付着 用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする