※車両通行不可

KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190894 KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190894 KT-NSP 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ 85190894

成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.5m×60本) 注文コード85190894 品番KT-NSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。

寸法(幅W×高さH)(mm)20(キャップ幅)×50 本体幅(mm)12 長さ(mm)1500 材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン 材質(本体)ポリエチレンフォーム 付属品支持脚 用途一般の屋上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする