アーキヤマデ
アーキヤマデの 工事用品
アーキヤマデの 型枠・基礎工事部材
アーキヤマデの スペーサー
溶接金網用スペーサー メッシュベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
85191025
品番
メッシュベース
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。
また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
78×30
材質
高密度ポリエチレン
適合径(Φmm)
直径:3.2/4.0/5.0/6.0
標準使用量
3個/m
2
用途
溶接金網の4種の直径に対応