SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ台付混合栓
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85197894
品番
K611-W
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ネジ径
PJ1/2
パイプ径(Φmm)
19
吐水口長さ(mm)
264
吐水口高さ(mm)
128
取付ピッチ(mm)
203
幅(mm)
250
取付穴(mm)
23〜27
用途
ミニキッチン用
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
23〜27