SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブ台付混合栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85197903
品番
K71D-W
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
キッチン
用途
ミニキッチン用
幅(mm)
153
取付穴(mm)
23〜27
取付穴径(Φmm)
23〜27
使用地区
一般地・寒冷地共用
取付ピッチ(mm)
102
取付ネジ径
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
159
吐水口高さ(mm)
185
商品タイプ
台付タイプ