ポッシュリビング
ポッシュリビングの 掃除用具
ポッシュリビングの ホウキ
ポッシュリビングの 卓上ホウキ
ブルーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85197937
品番
11711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やサッシ、靴箱など気づいたときにササっとお掃除。出しておいてもお家に馴染むナチュラルなアースカラーと、モノトーンのストライプ柄のオシャレなホウキです。
商品タイプ
ホウキのみ
色
GY/BK
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.09
長さ(mm)
L32(25)
繰り返し・詰め替え
対応