ポッシュリビング
ポッシュリビングの 掃除用具
ポッシュリビングの ホウキ
ポッシュリビングの シダホウキ
ブルーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
NL/BN
注文コード
85197946
品番
11712
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
玄関やサッシ、靴箱など気づいたときにササっとお掃除。出しておいてもお家に馴染むナチュラルなアースカラーと、モノトーンのストライプ柄のオシャレなホウキです。
長さ(mm)
L106(101)
色
NL/BN
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.26
繰り返し・詰め替え
対応