19Φスチールラックセット

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85198357 品番 NS-6025WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。
奥行25cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。
スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。
3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。
スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。
アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。
オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。
耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×250×618 均等耐荷重(kg/段)40 棚段数3 WH 仕様アジャスター付き 質量(kg)約3.57 高さ(mm)約618 奥行(mm)250 間口(mm)600 耐荷重(kg/段)40 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 塗装粉体塗装 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3
注意
※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取外しの際に必要な隙間となっております。
※当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
※こちらの商品はお客様組立品となっております。お届け後すぐに組立可能です。
※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85198409
2022-10-21
用途:
製品の乾燥棚に使用
教育・研究機関

欲しかった大きさにサイズがピッタリで、柱も細くてじゃまにならない。段差のある場所にも柱をずらして棚をセットできるのがいい。強度も十分。そこそこ重たいものを乗せても大丈夫でした。できれば柱の本数と棚の枚数を指定して自由な組み合わせで購入できるとありがたい。

対象商品:
85198366
2022-09-09
用途:
ベランダのプランター台として
一級建築士事務所久坂美津子設計室 様 (その他業種)

簡単に組み立てができて軽いので設置するのにも楽でした。
結構重いプランターですが安定しています。
2段目を自由に設定できるので感覚を大きくして2段目にもプランターが置けるようにしました。ベランダのプランターが片好き良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする