硬式 メタルバット 83cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85198673 品番 BHB-1095-83-1090
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

バットをコントロールしやすいミドルトップバランスの硬式メタルバット。
スウェージング部を長くて細い形状にすることでヘッドが走り、バットをコントロールしやすいミドルトップバランスの硬式金属バットです。弾丸ライナーで右中間や左中間を抜く打撃を打ち、安打を量産できる形状です。「TXP540」合金を使用し、HVCAP(Heavy Cap)を採用することにより、破壊力を増し、飛距離を引き出す設計になっています。衝撃吸収に優れたポリウレタンのグリップテープを採用し、ブラックとブラウンの二色で展開。縦研磨加工で、打球をバットに乗せ、遠くに飛ばすことができる仕様になっています。高級感のあるカラーリングに、Xanax Pro X(ザナックスプロエックスワン)のロゴをコンパクトに取り入れた仕様で、スタイリッシュに存在感を演出します。

寸法(cm)83 太さ(Φmm)67 質量(g)900平均 材質超々ジュラルミン(TXP540) シルバー×ブラック 仕様ミドルトップバランス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする