BHB1211-84-MT9070 硬式ウッドバット ハードメイプル S3型 XANAX(ザナックス) 85198829

硬式ウッドバット ハードメイプル S3型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード85198829品番BHB1211-84-MT9070
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

BFJマーク入りS3型、ハードメイプル使用の硬式ウッドバット。
グリップの形状が太く、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、高密度で硬く、強度と耐久力に優れるハードメイプルを使用しています。ボールを強く押し込んで打ちたい選手に適しています。

寸法(cm)84太さ(Φmm)64質量(g)880平均材質北米バーチ加工焼き加工仕様ミドルバランス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする