BHB1212-84-70Y 硬式ウッドバット 北米バーチ スタンダード型 XANAX(ザナックス) 85198838

硬式ウッドバット 北米バーチ スタンダード型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード85198838品番BHB1212-84-70Y
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

BFJマーク入りスタンダード型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。

寸法(cm)84太さ(Φmm)64質量(g)880平均材質北米バーチ加工焼き加工仕様ミドルバランス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする