BHB1207-86-70 硬式ウッドバット 北米バーチ シュアヒッティング型 XANAX(ザナックス) 85198856

硬式ウッドバット 北米バーチ シュアヒッティング型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード85198856品番BHB1207-86-70
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

BFJマーク入りシュアヒッティング型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。
より手元バランスでスイングできる先端くり抜きタイプのバットです。慣性モーメント数値をミドルバランスの硬式金属バットに合わせることで、スイングの感覚をスムーズに木製に移行することができます。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。

寸法(cm)85太さ(Φmm)64質量(g)900平均材質北米バーチタイプ先端くり抜きタイプ(くり抜きをルール上最大限の幅51mm、深さ32mmに設定)仕様ミドルバランス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする