硬式ウッドバット 北米ホワイトアッシュ スタンダード型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85198874 品番BHB1213-85-70
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BFJマーク入りスタンダード型、北米ホワイトアッシュ使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、柔らかな打感としなりを持ち合わせた北米ホワイトアッシュを使用しています。

寸法(cm)85 太さ(Φmm)64 質量(g)880平均 材質北米ホワイトアッシュ 仕様ミドルバランス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする