LAN用SPD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85198935 品番OLA-CAT6S
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) アウトレット
¥43,98035,980

LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護
別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応
SPD機能表示付き
ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応
最大120WのPoE(電源重畳)に対応
DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法

最大使用電圧(V)DC60(連続) 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 周波数帯域(MHz)DC〜250(伝送) 対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする