曜日別特売
OFL-2VG5-GS フットスイッチGSシリーズ オジデン(大阪自動電機) 85198953

フットスイッチGSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接点構成2a
質量(g)約280
内容量1個注文コード85198953品番OFL-2VG5-GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート

動作特性モーメンタリー定格0.1A-30VDC内蔵スイッチシール構造スイッチV形接点構成2a動作力12N保護構造IP28相当パントーンクールグレー質量(g)約280付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)定格電流(A)0.1(抵抗負荷)材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接触抵抗(mΩ)100以下材質(ベース)-耐久性100万回以上耐電圧(V/min)AC2000最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする