フットスイッチGSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85198969 品番 OFL-TVG5-GS-JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート

動作特性モーメンタリー 定格0.1A-30VDC 内蔵スイッチシール構造スイッチV形 接点構成1a(各側とも) 動作力12N 保護構造IP28相当 パントーンクールグレー 質量(g)約550 付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰) 定格電圧(V)DC30(抵抗負荷) 定格電流(A)0.1(抵抗負荷) 材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ)100以下 材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12) 耐久性100万回以上 耐電圧(V/min)AC2000 最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷) 最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする