動作特性モーメンタリー
定格0.1A-30VDC
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
接点構成1a(各側とも)
動作力12N
保護構造IP28相当
色パントーンクールグレー
質量(g)約910
付属コードVCTF0.3×6芯1M(灰)
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性100万回以上
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)