Ezライン(フタなし)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数20 主幹容量(A)40(ELB3P) 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 注文コード85199145 品番ENE2D4200-2B
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は分岐回路数・主幹容量・主幹ブレーカ種類など356種類から選べます 他の種類を見る

分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。

材質プラスチック(カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V) リミッタースペースなし 主幹容量(A)40(ELB3P) 分岐回路数20 分岐回路スペース0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする