曜日別特売
KC01 鍵穴シール KATO-DENKI(加藤電機) 85208717

鍵穴シール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85208717品番KC01
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇
カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。
シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする