新タック化成
新タック化成の 荷札・デリバリーパック
新タック化成の デリバリーパック
輸送パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
85209374
品番
S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・透明だから荷物の中身や内容項目が一目でわかります。
・別送の手間が省け、郵送料の節約になります。
・防水ビニール製なので、水濡れや汚れの心配がありません。
用途
書類などを同送する為の輸送パックです。
部品やカギ、精密パーツなど小物を紛失より守ります。
幅(mm)
105
厚さ(mm)
0.05
全長(mm)
145
本体寸法(mm)
135
本体長さW(内寸)(mm)
121
内寸幅(mm)
91
表示内容
透明
ベロ部分(mm)
10