エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの カールコードストラップ
スマホリング スマホグリップ ワイヤレス充電対応 落下防止 シリコン素材 超薄型 スマホバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85209505
品番
P-STBNCIBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンの落下を防げるシリコン製のスマホバンドです。超極薄でフラットな設計なのでかさばらず、ワイヤレス充電に対応します。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×1.5×58
直径(Φmm)
貼り付け面:約58
セット内容
スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1
材質
シリコン(貼り付け面:ポリウレタン)