宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
CO2削減できる PP荷造りロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
注文コード
85209575
品番
VC-530R
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,190
¥
479
バスケットに入れる
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン/CO2削減剤
色
白
質量(g)
820
太さ(mm)
5
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止