セーフティナイフ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85209803 品番ABT-701
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)

材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)100 寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。

商品説明動画

ナルビー セーフティナイフ -SAFETY KNIFE- 替刃式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする