ポータブルナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85209819 品番ABT-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・折りたたみ式でコンパクト、持ち運びに大変便利 ・本体のグリップ部分にはラバーが付いており、しっかり握れて滑りにくく、安全で作業しやすい仕様になっています ・裏面には金属製のクリップ付で、安全に収納し素早く取り出す事ができ、マネークリップとしてもご使用できます ・刃の交換に工具不要、赤いボタンを押しながら刃の取り出し、取り付けをします ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)

材質本体・グリップ:ポリプロピレン、TPR、ヘッド:アルミ合金、クリップ:ステンレス、ボタン:ポリプロピレン、刃カバー:ポリエチレン、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)105 寸法(縦×横×高さ)(mm)37×145×23 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り) 用途木削り、薄い木材、壁紙、紙、段ボール、ゴム、フィルム、石膏ボード、発泡材、布などの切断
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。

商品説明動画

ナルビー ポータブルナイフ(PORTABLE KNIFE) ABT-301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする