曜日別特売
ABT-702 ユーティリティナイフ ナルビー 85209828

ユーティリティナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード85209828品番ABT-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)

用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)刃幅(mm)19質量(g)123寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24刃長(mm)60刃厚(mm)0.6適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。

商品説明動画

ナルビー「ユーティリティナイフ」で合板&ベニヤ切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする