アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 文房具
アーテック[学校教材・教育玩具]の はさみ/ペーパーカッター
アーテック[学校教材・教育玩具]の はさみ
ジグザグはさみ 3本セット B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85210065
品番
75063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
切り口の違うジグザグはさみ3本セット!
色
ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
セット内容
本体×1
材質
ステンレス,PP
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
135×62×14
繰り返し・詰め替え
対応