シュレッダーはさみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85210074 品番75062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥640
販売価格(税別)
582

1カットで細かく裁断可能!お掃除ブラシ付

グリーン セット内容本体×1 材質ステンレス 包装形態OPP袋 寸法(mm)230×100 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85210074
2025-02-05
用途:
重要書類の破棄
卸売・小売業

刃の噛み合わせが歪んでいて全然切れません。
リベットもゆるく届いた時からグラグラしてます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
85210074
2023-12-11
用途:
不要郵便物処理
製造業

切れ味良く気をつけないと手を切りそうになります。十字切りすると紙が飛び散ります。

対象商品:
85210074
2022-09-07
用途:
紙の裁断時
その他業種

届いて、試しに1枚紙を切っていると、刃がついてないほうの面(刃の反対側)で指を切りました(笑)
安いのでまあ仕方がないのかもしれませんが、刃がついてないほうの面の仕上げはほとんど為されてません。
プレスで型抜いたまんまのような感じで(刃でない部分が)非常に鋭利です。

人生で、刃の反対側で指を切ったのは初めてですね。
危険すぎて今後使う気にならなかったので、そのまますぐに燃えないゴミとして処分しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする