発泡スチロール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85210354 品番 46723
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110

本体にJANシールを貼ってあります。

セット内容本体×1 材質PS 包装形態 寸法(mm)278×218×10 用途工作やDIYに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85210354
2024-02-05
用途:
クッション材として使っています
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

眼底鏡の中古品を買ったところ、中身のスポンジがボロボロ。このクッション材として使うために購入しました。板のものと、柱状の物を購入したのですが、大きさ・硬さも丁度良い物でした。木綿の布でくるみ、両面テープと虫ピンで固定したところ、大変に見栄えの良い物ができあがりました。安価ですが、良い物だと思います。

対象商品:
85210354
2023-10-19
用途:
低温反応装置の冷却バス部のふたとして
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

冷却バスのふたとして購入しました 3枚ぐらい重ねて布テープで固定しました バスに入れる装置の形状に合わせてやや細かい形に切る必要があり,カッターではうまくいかず破片も多く発生しましたが,別途購入したスチロールカッターを用いるとほとんど待ち時間もなく使用でき,ゴミも出ず,細かい細工ができました 装置に適切な大きさのスチロール板を探すのに苦労しましたが,いろいろ探して見つけることができ,工作も簡単だったので,品そろえが豊富であることに満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする