発泡スチロール 球形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85210415 品番 46729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146

工作やDIYに
本体にJANシールを貼ってあります
材質:PS。サイズ:30Φ(1ヶ)

セット内容本体×1 材質PS 包装形態 径(Φmm)40(1ヶ) 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする