アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の スケッチブック/紙
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他紙
紙管 茶太 内Φ19.2x外Φ21x50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85210494
品番
46743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
本体にJANシールを貼ってあります。
色
ベージュ
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
無
内径×外径(Φmm)
19.2×21
寸法(mm)
50
用途
工作やDIYに