アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
スプラッシュツイスティング かめ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85210546
品番
9446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,346
バスケットに入れる
360°回転しながら噴水する水遊び用のおもちゃ
回転しながら水を噴き出す
材質:ABS。サイズ:210×250×120mm(内径15mmまでのホースに対応)。セット内容:本体×1
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
PE袋チャット付
寸法(mm)
210×250×120(内径15mmまでのホースに対応)
用途
水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。
適合年齢(歳)
3
注意
※噴水を作り続けるためには水を出し続ける必要があります。