フラッシュリングバブルガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85210659 品番11689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

ボトル交換だけでシャボン液を補充 手がべたつかない光るバブルガン
材質:PS。サイズ:180×170×60mm。セット内容:本体×1

セット内容本体×1 材質PS 包装形態ブリスター+オリジナル台紙 寸法(mm)180×170×60 用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする