商品タイプ定置式
インターフェースRS-232C/USB
読取方式CMOS エリアセンサ
対応コード二次元バーコード
電源265 mA (読取時/Typ)、190 mA (オートトリガ待機時/Typ)、40 mA (待機時/Typ)
質量(g)125
色黒
分解能(mm)0.127
耐衝撃性耐静電気/耐落下強度/防塵・防滴
幅(mm)41.1
長さ(mm)33
高さ(mm)24
ケーブル長(m)1500±50
光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個
防塵・防滴IP65相当
フォーカス【SR】113mm
インターフェイスUSB : USB-A プラグ
フレームスピード(fps)100(最速値)
最小分解能0.1mm