2次元イメージャ定置式スキャナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85210729 品番 NLV-5201-RS232C(LE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
商品タイプ定置式 インターフェースRS-232C/USB 読取方式CMOS エリアセンサ 対応コード二次元バーコード 電源265 mA (読取時/Typ)、190 mA (オートトリガ待機時/Typ)、40 mA (待機時/Typ) 質量(g)125 分解能(mm)0.127 耐衝撃性耐静電気/耐落下強度/防塵・防滴 幅(mm)41.1 長さ(mm)33 高さ(mm)24 ケーブル長(m)1500±50 光源読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個 防塵・防滴IP65相当 フォーカス【SR】113mm インターフェイスRS-232C : 先バラ (10 線) フレームスピード(fps)100(最速値) 最小分解能0.1mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする