オープンラック 3段 引出し2杯 脚付 組み合わせ収納棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85210826 品番FMB-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

木目のあるナチュラル×ダークブラウンのツートーンで、ちょっぴりレトロな大人可愛いオープン×チェスト。
オープン部分にはお気に入りの小物や雑誌などを並べれば「見せる収納」として楽しめます。
可動棚なので収納物に合わせて高さを調節できます。
こまごましたものは引き出しに入れて見た目スッキリ!
同じシリーズ商品と自由に組み合わせることで、お部屋に合わせたレイアウトとオリジナル収納を実現できます。
おしゃれ スタッキング ロータイプ 可動棚 ブックシェルフ 本棚 文庫 雑誌

備考
可動棚:2枚
・引き出し左右入れ替え可能
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32.5×85 材質[本体]プリント紙化粧合板 組立時間30分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズツートーンシリーズ ナチュラル×ダークブラウン(NADB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする