ロフトベッド 天然木脚 ハイタイプ 転落防止手すりガード付 ミドルタイプへ高さ調節可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85210914 品番 IRI-1042SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

温かみのある天然木とクールなスチールのコントラストがおしゃれな、ちょっと低めのロフトベッド。
高すぎないのでどんなお部屋にもおすすめできます。ベッドの下のスペースは収納に使っても、
ロースタイルな生活の一部にしても。お部屋の雰囲気にあわせて選べる4カラー展開が嬉しい!
ロータイプ ベッドフレームベッドフレーム シングル パイプ システムベッド フレーム 頑丈 スチールベッド

材質
[フレーム]スチール(粉体塗装)
[支柱]ラバーウッド(ラッカー塗装)
ホワイト×ブラウン(WHBR) 種類ロフトベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)102.5×209×140.5 備考ミドル/ハイ組み替え可能 付属品六角レンチ、スパナ 組立時間100分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズ木脚ベッドシリーズ サイズシングル
注意
※支柱は天然木を使用しているため、商品によって色味や木目などの風合いが異なります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする