デイベッド ソファーベッド 高さ調節 ロートアイアン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック(BK) 注文コード85210993 品番LNG-0002
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昼はソファ、夜はベッドと、2つのスタイルで使えるアンティーク調のデイベッド。
ロートアイアンの装飾がエレガントな空間を演出し、アンティーク調の家具や小物との相性もバッチリ。
ベッドフレーム シングル フレーム パイプ 高さ調節 かわいい アンティーク風 クラシック

付属品
六角レンチ:2個
・スパナ:1個
ブラック(BK) 種類ソファベッド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5×203×(ハイ時)112(ロー時)96 材質[本体]スチール(粉体塗装) 組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人) シリーズロートアイアンデイベッド サイズシングル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする