ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 食器棚・ キッチン収納
北欧風 キッチンカウンター 引出し収納 キャスター コンセント付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85211325
品番
FAP-0030SET
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
つなげて使えば家電だけじゃなく、食器や小物類も収納できるキッチンカウンター。
シーンに合わせて使い分けができるカウンター。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 引き出し 付き
備考
背面化粧有り
・可動棚:大1枚、小3枚
・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)
・キャスター9個(うちストッパー付き4個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×41.5×89.5
材質
[本体]プリント紙化粧合板
組立時間
130分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズ
ケイッティオ
色
ナチュラル×ブラック・幅120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません