メイン画像

USB-C Multi-Port with 100WPD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85211483 品番ACH228
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート
USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応
USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応

ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C 寸法(cm)8.5×0.9×4.5 質量(g)59 対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM 転送速度(Gbps)最大データ:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする