曜日別特売
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499

メイン画像

DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499
DOCK414 USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUS 85211499

USB-C 4K HDMI Docking Station

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85211499品番DOCK414
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応)
1 x Gigabit Ethernet ポート
SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット
3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート
USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps
USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続
PD パススルー充電に対応する USB-C ポート
USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応
USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現

寸法(cm)12.6×1.5×6.2質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なしポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする