WI-C100 BZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 85211727 WI-C100 BZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 85211727 WI-C100 BZ ワイヤレスステレオヘッドセット SONY 85211727

ワイヤレスステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85211727 品番 WI-C100 BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。
ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。
ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。
自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。
専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。
JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。
約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。
さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。

通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 接続方式Bluetooth ブラック 付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書 電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3 充電方式USB充電 連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信距離(m)最大約10(見通し距離) 通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000〜2.4835) 対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile) 対応コーデックSBC・AAC 伝送帯域(Hz)20〜20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP) 型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー ドライバーユニット(Φmm)9 マグネットネオジウム 質量(g)約20 指向性全指向性 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 イヤホン形状カナル型
注意
※充電用USB Type-C(TM)ケーブルは同梱ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする