充電式LEDヘッドランプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85211763 品番PH738N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。
高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。

電球の種類LED 明るさ(Lm)スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ充電式 点灯時間(時間)スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m)110 保護等級IP44 ブラック 材質ABS、ナイロン 耐衝撃性2m 用途夜間作業、暗所作業
注意
※事前に取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項をお守りの上、製品を正しくお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
野外作業
農・林・水産業

以前購入時の感想をかきましたが、今回は使用後の感想。
良い点
ケーブルは邪魔くさいけど、充電する時にコード探さなくても良いから車とかで充電する場合は便利。
雨降りの中使用したけど、意外と大丈夫。
首掛けても疲れない。
ボタンも押しやすい。
悪い点
バッテリーの寿命が減っても使い捨てになる。バッテリーだけ交換したいです。外部は大丈夫なのにね。バッテリーを改善したら星5付けます。

対象商品:
85211763
2023-02-03
用途:
メンテナンスの作業に使用します
有限会社太陽電気工業 様 (建設業・工事業)

大変に使いやすくて、重宝しています充電も順調にいき大変良いです

1人が参考にしています
対象商品:
85211763
2023-04-05
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

まさかの充電ケーブル一体型でした。本体にUSBc差し込み口があれば軽量化と邪魔なケーブルを除けれます。
説明文では説明無しで、タイトルと写真のみ充電式の明記だけで不親切です。
全ての商品に詳しい説明文を明記して下さい。開封して気が付いた時のガッカリがやるせないです。

6人が参考にしています
対象商品:
85211763
2022-11-15
用途:
作業場での照明として
株式会社中島製作所 様

部分的に照らすため購入、光度的・持ちはこんなものだろうと思う。価格的に若干高いイメージがる

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする